Kapea räikkäpää, jossa syvennetty suunnanvaihdin, tyyppi-Vääntönelikulma: 2-3/8tuuma

Tuote nro.: 657640 2-3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Leveys b 40 mm
Korkeus h 14,3 mm
Kestokuormitus 200 Nm
Pistomitta S 36 mm
Hammasluku 40
Vaihtovarsi 14×18 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657640 2-3/8
EAN / GTIN 4000896179695
Valmistajan numero 6602-1

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Kapea räikkäpää, syvennetty suunnanvaihdin.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin