Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin poistonuppi QuickRelease 2-1/2 tuuma

Tuote nro.: 657590 2-1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi-Vääntönelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Leveys b 41 mm
    Korkeus h 22,3 mm
    Sarja 725QR/20
    Kestokuormitus 200 Nm
    Pistomitta S 38,5 mm
    Hammasluku 36
    Vaihtovarsi 14×18 mm
    Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
    Räikkä, jossa poistonuppi kyllä
    Tuotetyyppi Räikkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 657590 2-1/2
    EAN / GTIN 4018754139637
    Valmistajan numero 58253020

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
    Räikkäpää suunnanvaihtimella ja irrotusnupilla.

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Sopii:

    Momenttiavain, nelikulmapitimet

    Ohje:

    Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
    Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin