{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 % | |
Kokonaispituus L | 459 mm | |
Vääntömomenttialue | 40 Nm - 200 Nm | |
Paino | 1 200 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Vääntönelikulma (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 335 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657352 200 | |
EAN / GTIN | 4045197804204 | |
Valmistajan numero | 657352 200 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vääntömomenttiavain ilman asteikkoa 200 Nm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
167,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
151,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
159,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen |
Irrotussignaali | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen | akustinen ;haptinen |
Tiedot tallennettavissa | ei | ei | ei |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±3 | ±4 | ± 2 |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Laukaisuarvon säädettävyys | esiasetettu | esiasetettu | esiasetettu |