Momenttiavain räikkä 1000 Nm

Tuote nro.: 657272 1000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 151,23 € /kpl
  • 81,65 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±4
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 1 000 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ±4 %
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Kokonaispituus L 1 330 mm
    Vääntömomenttialue 200 Nm - 1 000 Nm
    Asteikkojako: 1 jakoviiva = 5 Nm
    Paino 5 700 g
    Vääntönelikulma 3/4 tuuma
    Näyttö analoginen
    Irrotussignaali akustinen; haptinen
    Laukaisuperiaate mekaaninen lyhyt laukaisu
    Liitäntämuoto vääntöneliö (räikkä)
    mittaustekniikka mekaaninen
    Tiedot tallennettavissa ei
    Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
    Palaute irrottava
    Lukema valittavissa Nm; lbfft
    Mittaustapa Vääntömomentti
    Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
    Standardi DIN EN ISO 6789
    Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 1 175 mm
    Tuotetyyppi Momenttiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 657272 1000
    EAN / GTIN 4045197892041
    Valmistajan numero 657272 1000

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka yksivartinen momenttiavain, säädettävissä mikrometriasteikolla, jonka säätöjä ei voi muuttaa vahingossa.
    Kiinteä räikkä, nelikulmapidin vaihtohylsyille.
    Mittayksiköt: Nm, lbfft.
    Räikkä, jossa nelikulma suunnanvaihtoon ja kiinnitystappi, myötä- ja vastapäiväkiristykseen.

    Toiminto:

    Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, avain laukeaa ja antaa merkin (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

    Käyttö:

    Pienille ja keskisuurille sarjoille.

    Standardi:

    Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

    Tarkkuus:

    ±4 % näytetystä arvosta.

    Käyttötiedot:

    Piirustuksen ja kaavan selite:

    L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
    l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
    L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
    L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
    L = työkalun kokonaispituus
    T1 = asetettava vääntömomentti
    T2 = määrätty vääntömomentti

    Ohje:

    Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin