{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 300 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±4 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730 Quick | |
Kokonaispituus L | 560 mm | |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 300 Nm | |
Vääntömomenttialue | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 10 Nm | |
Paino | 1 605 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 475 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 500 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657205 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057609 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Momenttiavain nelikulma-vaihtoavainpää 300 Nm
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa
489,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
201 kappaletta varastossa
215,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen | akustinen; haptinen |
Vääntömomenttialue | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Mittaustapa | Vääntömomentti | Vääntömomentti | Vääntömomentti |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | Vääntönelikulma (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | asetusasteikko | asetusasteikko |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |