{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 %; ±3 % | |
Sovellusliitäntä | OneKey | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 597 mm | |
Vääntömomenttialue | 16,9 Nm - 203,4 Nm | |
Vääntömomenttialue | 12,5 lbfft - 150 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 150 lbfin - 1 800 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 2 600 g | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
Nimellisjännite | 12 V | |
Moottorin rakenne | Fuel™ | |
Tyhjäkäyntikierrosluku | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | äänimerkki; irrottava; osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655305 203 | |
EAN / GTIN | 4058546229153 | |
Valmistajan numero | 4933464970 |