{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 200 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 2 % | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Sarja | MANOSKOP® 730DR | |
Kokonaispituus L | 594 mm | |
Vääntömomenttialue | 20 Nm - 200 Nm | |
Vääntömomenttialue | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 180 lbfin - 1 800 lbfin | |
Säätötarkkuus | 0,5 Nm | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Paino | 1 663 g | |
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] | 25 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Hylsytyökalun kiinnitys | 14×18 mm | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | optinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Paristotyyppi | Mignon, AA | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR6 | |
Liitäntämuoto | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | kyllä | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava; irrottava; äänimerkki | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfin; lbfft | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 515 mm | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 540 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655290 200 | |
EAN / GTIN | 4018754175659 | |
Valmistajan numero | 96501820 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Elektromekaaninen momenttiavain, Suurin kiristysmomentti: 200Nm
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
801,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | Valmistajan tarkastuspöytäkirja |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | Kiintoavainpää |
mittaustekniikka | elektroninen | elektroninen |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | säädettävä |
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] | 515 mm | 411,2 mm |