Vääntömomenttianturi TTS-2000:een 340 Nm

Tuote nro.: 654910 340
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 273,70 € /kpl
  • 354,20 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Suurin kiristysmomentti 340 Nm
    Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
    Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
    Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
    Vääntömomenttialue 34 Nm - 340 Nm
    Pituus 92 mm
    Halkaisija 37 mm
    Kaapelin pituus 1,2 m
    Paino 0,37 kg
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Irrotusnelikulma 1/2 tuuma
    Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 654910 340
    EAN / GTIN 856986007058
    Valmistajan numero IL-250F-G2

    Kuvaus

    Malli:

    Anturin tiedot tallentavan asennetun SMART-sirun avulla varmistetaan, että kaikki järjestelmän komponentit voidaan vaihtaa keskenään. Vääntömomenttianturi kestää mekaanista kuormitusta, joka on jopa 150 % nimellisarvosta. Kun kuormitus saavuttaa 110 % nimellisarvosta, anturi antaa akustisen varoitussignaalin, jonka jälkeen näyttölaitteen näyttöön tulee optinen varoitus. Vääntömomenttianturi on varustettu pitkäikäisellä ja kiertymättömällä kaapelilla, joka voidaan vaihtaa ongelmitta.

    Standardi:

    Nelikantakäyttö DIN 3120 / ISO1174-1:n mukaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin