Elektroninen vääntömomentinmittausjärjestelmä TTS-2000

Tuote nro.: 654900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-liitäntä.
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Pituus 185 mm
Leveys 80 mm
Korkeus 50 mm
Paino 1 kg
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654900
EAN / GTIN 856986007003
Valmistajan numero TTS-2000 KIT 220V

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, kompakti ja kannettava järjestelmä vääntömomentin mittaukseen ja mittaustiedon käsittelyyn. Tarkat ja toistettavat vääntömomentin mittaukset voidaan suorittaa yhdessä perinteisten räikkien, pidennysten, murrosnivelten, hylsyavainten tai jopa irrotustyökalujen kanssa. TTS-2000 tunnistaa liitetyn vääntömomenttianturin (Plug and Play), sen mittausalueen ja kalibrointiparametrit anturien sisäisen muistin avulla.
Näyttö: 4-paikkainen, tarkka ja selkeälukuinen LCD-näyttö.
Toiminnot:
  • Track-toiminnossa näytetään jatkuvasti nykyisiä vääntömomenttiarvoja.
  • Peak-toiminnossa suurin saavutettu vääntömomenttiarvo pidetään näytössä.
  • First-Peak-toiminnolla voidaan määrittää laukaisupiste (kytkentäpiste) mekaanisesti laukeavien momenttiavainten yhteydessä.
Liitoksen arviointi voidaan ilmoittaa ylä- ja alatoleranssin syötön jälkeen akustisesti ja optisesti (monivärinen LED-rivi) (monivärinen LED-rivi).
Mittayksiköt: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Mittausnopeus: 10 kHz viidellä esiasetetulla alipäästösuodattimella. Näiden suodattimien avulla mittausjärjestelmää voidaan lisäksi käyttää dynaamisten sähkötyökalujen (isku-/impulssiruuvaimet) tarkastamiseen, kun käytetään vastaavia antureita ja muita liitossimulaattoreita (pyynnöstä). Suuri mittausnopeus mahdollistaa lisäksi käynnistys-/lisävääntämomenttien tarkan määrityksen.
Muistikapasiteetti: Jopa 1300 mittausarvoa voidaan tallentaa ja hakea näyttöön sekä merkitä päivämäärä- ja kellonaikaleimoin.
Liittymä: USB mini-B, jota voidaan ohjata sarjassa.
Virtalähde: TTS-2000 toimii uudelleenladattavalla nikkelikadmiumakulla. Enimmäiskäyttöaika on n. 20 tuntia, latausaika n. 8 tuntia.

Etu:

Vääntömomentin mittausjärjestelmän ja vääntömomenttianturin avulla räikkä muuntuu vääntömomenttiavaimeksi.

Käyttö:

Tarkka vääntömomentin tarkistus valvottavan ruuvauksen suuren mittausnopeuden ansiosta. Ihanteellinen yksittäisruuvauksiin ja piensarjoihin. Soveltuu erityisen hyvin vaikeapääsyisiin ruuvauksiin ja ahtaisiin paikkoihin, joissa ei ole tilaa vääntömomenttiavaimelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkko-osan laitteen virransyöttöä sekä akkujen latausta varten. USB 2.0 -kaapeli A Mini-B-kaapeliin mittaustietojen siirtämiseen tulostimeen tai tietokoneeseen. Säädettävä seinä-/pöytäkiinnitys sekä kantotasku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat