Mittausanturi FMT, Suurin kiristysmomentti: 1500Nm

Tuote nro.: 654350 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Kiristys myötäpäivään
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ±0,5
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 1 500 Nm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±0,5 %
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mittausalue 30 Nm - 1 500 Nm
Nelikulmaliitäntä 3/4 tuuma; 1 tuuma
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654350 1500
EAN / GTIN 5060922233110
Valmistajan numero 50676.LOG

Kuvaus

Malli:

  • Staattiset anturit, joissa johto (2 m), suoraan liitettävissä laitteisiin nro 654300 ja nro 654340 (automaattinen kalibrointitietojen tunnistus).
  • Suoraan kiinnitettävissä työtasolle kolmella ruuvilla (ei sisälly toimitukseen).

Toimituksen sisältö:

Mukana UKAS-kalibrointitodistus oikealle.
Koosta 150 alkaen mukana ruuvaussimulaattori sähkö- ja paineilmakäyttöisten ruuvaimien tarkastukseen. Kestävässä muovilaukussa.

Ohje:

Ei sovellu iskuruuvaimiin!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin