• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

IMPACT-jatkokappale, 1 1/2 tuumaa, Kokonaispituus: 175mm

Tuote nro.: 653960 175

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1.1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1.1/2 tuuma
Kokonaispituus 175 mm
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 653960 175
EAN / GTIN 4991644475223
Valmistajan numero 17760-175
Valmistaja Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin