IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 tuuma, pitkä tuumamalli 3.1/4 tuuma

Tuote nro.: 653202 3.1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 3.1/4 tuuma
Vääntönelikulma 1 tuuma
⌀ poistopuolella 86 mm
Pituus 135 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 653202 3.1/4
EAN / GTIN 4062406318734
Valmistajan numero 653202 3.1/4

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin