{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 46 mm | |
Vääntönelikulma | 1 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 69 mm | |
Pituus | 70 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 653010 46 | |
EAN / GTIN | 4991644435302 | |
Valmistajan numero | 18400M 46MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1 tuuma, Avainkoko: 46mm
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa
53,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
43,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
69,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 69 mm | 70 mm | 70 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1 tuuma | 1 tuuma | 1 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 70 mm | 76 mm | 100 mm |
Avainkoko | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |