{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 6 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
vääntöpuolen ⌀ | 25 mm | |
Pituus | 75 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651310 6 | |
EAN / GTIN | 4045197215345 | |
Valmistajan numero | 651310 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
IMPACT-ruuviavainkärki 6-kulmainen, 1/2 tuumaa, Kuusikulma: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
2 906 kappaletta varastossa
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 719 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
149 kappaletta varastossa
17,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 3/8 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 75 mm | 50 mm | 75 mm |
Kuusikulma | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |