IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä Surface Drive, nailonhylsy 17 mm

Tuote nro.: 651230 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 17 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 27 mm
Pituus 130 mm
Irrotusprofiili Monihammas-ruuvinvääntimet
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 651230 17
EAN / GTIN 4045197198921
Valmistajan numero 651230 17

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Pitkät hylsyt.
Pyöriä ja renkaita vaihdettaessa on tärkeää, että mutterit tai pultit kiristetään oikein, jotta ajaminen on turvallista. Kun käytät kuusiokantaista hylsyavainta, jossa on muoviholkki, varmistat mutterien tai pulttien riittävän kiristyksen vahingoittamatta vanteita. Hylsyavain soveltuu myös iskuruuvinvääntimiin.
Muoviholkki suojaa vanteita ja estää naarmuuntumista tai muita vaurioita, joita työkalu voi aiheuttaa. Voit siis olla varma, että autosi säilyy aina parhaassa kunnossa.
Hylsyavain on jokaisen autokorjaamon tärkeä osa. Riippumatta siitä, teetätkö renkaiden ja pyörien vaihdon ammattilaisella vai teetkö sen itse, tämä työkalu ei saa puuttua.

Etu:

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien viisteisiin ja suojaa helposti vaurioituvia kulmia. Hylsyt eivät juutu kiinni ruuveihin.

Käyttö:

Kevytmetallikotelojen tai vanteiden huolelliseen asentamiseen.
Luotettava suojaus ulkonevan, iskunkestävän muovipäällysteen ansiosta.
Holkit erottuvat toisistaan nopeasti värikoodauksen ansiosta.

Raaka-aine:

Kromimolybdeeniteräs, mangaanifosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä Surface Drive, nailonhylsy 17 mm

IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa pitkä Surface Drive, nailonhylsy 17 mm

pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa
17,88 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 27 24 27
Irrotusprofiili Monihammas-ruuvinvääntimet Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Vääntönelikulma 1/2 1/2 1/2
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä kyllä kyllä
Pituus 130 38 85
Avainkoko 17 17 17
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin