{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 15 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 23,2 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 651010 15 | |
EAN / GTIN | 4991644353088 | |
Valmistajan numero | 14410M 15MM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT-hylsy, 6-kulmainen, 1/2 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 15mm
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
11,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
318 kappaletta varastossa
7,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
600 kappaletta varastossa
9,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
14,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
674 kappaletta varastossa
21,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 23,2 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 21,7 mm | 30 mm | 23,7 mm |
Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Avainkoko | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |