Liitinsokka hylsyille, 3/8 tuumaa, ⌀×Pituus: 2,5X18mm

Tuote nro.: 650900 2,5X18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
677 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀×Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

2,5 mm
Pituus 18 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650900 2,5X18
EAN / GTIN 4045197236678
Valmistajan numero 1302A

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Sopii:

Impact-avainhylsyt 3/8 tuumaa

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 13–19 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin