IMPACT-murrosnivel, 3/8 tuumaa

Tuote nro.: 650600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Kokonaispituus 50 mm
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi 1 kpl kuusiohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650600
EAN / GTIN 4045197214805
Valmistajan numero 650600

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Ulkonelikulmat, DIN 3121 F 10 läpimenevällä sokkareiällä. Sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukaan, reikä ja rengasura.
Ulkonelikulma standardin DIN 3121 E 10 mukainen, jousisokka;sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukainen, poraus ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin