IMPACT-avainhylsy, 3/8 tuumaa, Torx®-ruuveille E8

Tuote nro.: 650500 E8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
308 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx®-profiili E8
    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    Profiilimitta A 7,52 mm
    ⌀ poistopuolella 10,5 mm
    Pituus 32 mm
    Irrotusprofiili Hylsyavain TORX®-ruuveille
    soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 650500 E8
    EAN / GTIN 4045197214775
    Valmistajan numero 650500 E8

    Kuvaus

    Malli:

    Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
    Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

    Raaka-aine:

    Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.