IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa tuumamalli 3/4 tuuma

Tuote nro.: 650102 3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
195 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 3/4 tuuma
    Vääntönelikulma 3/8 tuuma
    ⌀ poistopuolella 26 mm
    Pituus 30 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 650102 3/4
    EAN / GTIN 4062406313166
    Valmistajan numero 650102 3/4

    Kuvaus

    Malli:

    Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla.
    Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

    Raaka-aine:

    Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin