IMPACT-jatkokappale, 1/4 tuumaa 50 mm

Tuote nro.: 650057 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 50 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650057 50
EAN / GTIN 4045197336200
Valmistajan numero 650057 50

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita AS-drive-profiilia vastaavasti.
Ulkonelikulma standardin DIN 3121 mukainen − muoto E 6,3, jousinasta. Sisänelikulma DIN 3121 mukainen − muoto G 6,3.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin