{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 8 mm | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 12,8 mm | |
Pituus | 25 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 650050 8 | |
EAN / GTIN | 4045197214560 | |
Valmistajan numero | 650050 8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 8mm
pyynnöstä
Varastossa
585 kappaletta varastossa
13,46 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
303 kappaletta varastossa
5,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
346 kappaletta varastossa
6,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa
15,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
859 kappaletta varastossa
7,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
199 kappaletta varastossa
6,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 12,8 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 14 mm | 13,8 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 3/8 tuuma | 3/8 tuuma |
soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Pituus | 25 mm | 23 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm | 30 mm |
Avainkoko | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |