IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa pitkä 5,5 mm

Tuote nro.: 650045 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5,5 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 9,5 mm
Pituus 50 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650045 5,5
EAN / GTIN 4045197586568

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita AS-drive-profiilia vastaavasti.

Standardi:

DIN 3129

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin