IMPACT-supistuskappale 11

Tuote nro.: 650016 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Standardi DIN 3121
    Irrotusnelikulma [x] 1.1/2 tuuma
    Irrotusnelikulma [y] 1 tuuma
    Kokonaispituus 98 mm
    Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
    Pinta mustattu
    soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
    Tuotetyyppi Ruuvitalttasarja

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 650016 11
    EAN / GTIN 4991644475018
    Valmistajan numero 17788A

    Kuvaus

    Malli:

    Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
    Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

    Raaka-aine:

    Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.