IMPACT-laajennuskappale 6

Tuote nro.: 650012 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
908 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 3121
Irrotusnelikulma [x] 1/2 tuuma
Irrotusnelikulma [y] 3/4 tuuma
Kokonaispituus 48 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitalttasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650012 6
EAN / GTIN 4045197215604
Valmistajan numero 650012 6

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin