Kiinnitettävä räikkä 3/4 tuumaa, Nelikulma: 3/4tuuma

Tuote nro.: 646300 3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Kokonaispituus 106 mm
Hammasluku 44
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 646300 3/4
EAN / GTIN 4018754013432
Valmistajan numero 15140000

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin DIN 3122 / 3123 mukaisia, ulkonelikulma standardin DIN 3124 mukainen, sisänelikulma, jossa on poraus ja vapautusnuppi, on standardin DIN 3120 D 20 mukainen.
Erittäin luja rakenne, suunnanvaihtomahdollisuus.

Käyttö:

Räikkä osana väänninosiin nro 645500 ja 645605, mutta myös räikkänä momenttiavaimiin, joissa on kiinteä 3/4 tuuman nelikulmaistukka.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiinnitettävä räikkä 3/4 tuumaa, Nelikulma: 3/4tuuma

Kiinnitettävä räikkä 3/4 tuumaa, Nelikulma: 3/4tuuma

pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa
185,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vääntönelikulma 3/4 tuuma 3/4 tuuma
Kokonaispituus 106 mm 96 mm
Hammasluku 44 72
Tuotetyyppi Räikkä Räikkä

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin