Jatkokappale, 3/4” 95 mm

Tuote nro.: 645400 95
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 95 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 645400 95
EAN / GTIN 4018754013364
Valmistajan numero 15010003

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitinosat ovat standardin DIN 3122 / 3123 mukaisia, ulkonelikulma standardin DIN 3124 mukainen, sisänelikulma, jossa on poraus ja vapautusnuppi, on standardin DIN 3120 D 20 mukainen.

Standardi:

DIN 3123-B 20

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin