{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 1,1/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 40 mm | |
Pituus | 90 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 644702 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406312817 | |
Valmistajan numero | 644702 1.1/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuusiohylsy, pitkä, 3/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1.1/8tuuma
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa
22,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
456 kappaletta varastossa
14,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
466 kappaletta varastossa
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 40 mm | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 3/4 tuuma |
Pituus | 90 mm | 44 mm | 44 mm | 52 mm |
Avainkoko | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma | 1,1/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |