Kuusiohylsy, 3/4 tuumaa 50 mm

Tuote nro.: 644550 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
528 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/4

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 50 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 68 mm
Pituus 70 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644550 50
EAN / GTIN 4045197561084
Valmistajan numero 644550 50

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin