Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt 12 mm

Tuote nro.: 643841 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 12 mm
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ poistopuolella 20,5 mm
    Pituus 96 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 643841 12
    EAN / GTIN 4007555352123
    Valmistajan numero 352123

    Kuvaus

    Malli:

    Muovieriste 1000 volttiin saakka stadardien DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

    Standardi:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Ohje:

    Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 643810643841).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin