{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 10 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ poistopuolella | 19,5 mm | |
Pituus | 96 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643841 10 | |
EAN / GTIN | 4007555352109 | |
Valmistajan numero | 352109 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä täyseristetyt 10 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
33,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 872 kappaletta varastossa
3,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 939 kappaletta varastossa
5,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
221 kappaletta varastossa
13,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 19,5 | 15,4 | 15,4 | 21 |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmaiset hylsyt |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 96 | 38 | 38 | 59 |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Avainkoko | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |