{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Torx®-profiili | TX50 | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Profiilimitta A | 8,8 mm | |
vääntöpuolen ⌀ | 22 mm | |
Pituus | 55 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643633 TX50 | |
EAN / GTIN | 4062406235758 | |
Valmistajan numero | 643633 TX50 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX50
pyynnöstä
Varastossa
496 kappaletta varastossa
9,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 358 kappaletta varastossa
12,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
140 kappaletta varastossa
16,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22 | 22,5 | 23,5 |
Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Vääntönelikulma | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Pituus | 55 | 60 | 140 |
Torx®-profiili | TX50 | TX50 | TX50 |
Profiilimitta A | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |