Kuusiokolohylsy Torx®-ruuveille,1/2 tuumaa TX55

Tuote nro.: 643629 TX55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
301 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX55
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Profiilimitta A 11,2 mm
vääntöpuolen ⌀ 22,5 mm
Pituus 60 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643629 TX55
EAN / GTIN 4062406062323
Valmistajan numero 643629 TX55

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Raaka-aine:

Kromiseosteräs, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin