Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 5mm

Tuote nro.: 643333 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 5 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 7422
vääntöpuolen ⌀ 23 mm
Pituus 140 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Malli TiN-pinnoitettu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta TiN
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643333 5
EAN / GTIN 4000896232376
Valmistajan numero 986SL-5

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.
TiN-pinnoitetut terät mahdollistavat suuren pitävyyden ja hankauksenkeston. Optimoidulla korroosionsuojalla.

Käyttö:

Soveltuu optimaalisesti jatkuvaan kuormitukseen kuten esim. sarjaruuvaukseen.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Hylsy kromivanadiiniterästä, kromattu lohkeilemattomaksi. Terä erikoisterästä, TiN-pinnoite.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 5mm

Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä TiN-pinnoitettu, Kuusikulma: 5mm

pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
18,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 093 kappaletta varastossa
9,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa
12,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vääntöpuolen ⌀ 23 mm 22,5 mm 21,5 mm 23,5 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin kuusiokoloväännin
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Pituus 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
Kuusikulma 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin