{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 12 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 7422 | |
vääntöpuolen ⌀ | 22 mm | |
Pituus | 140 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
kuulapää | ei | |
lukitusholkki | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 643313 12 | |
EAN / GTIN | 4062406235635 | |
Valmistajan numero | 643313 12 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 12mm
pyynnöstä
Varastossa
1 126 kappaletta varastossa
9,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 401 kappaletta varastossa
13,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 22 mm | 22,5 mm |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 140 mm | 140 mm |
Standardi | DIN 7422 | |
Kuusikulma | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |