{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 27 mm | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
Standardi | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ poistopuolella | 36,2 mm | |
Pituus | 83 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu | |
AS-Drive-profiili | kyllä | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642500 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005697 | |
Valmistajan numero | 03020027 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
118 kappaletta varastossa
31,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
952 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
732 kappaletta varastossa
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
865 kappaletta varastossa
20,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
711 kappaletta varastossa
10,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 36,2 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 83 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm | 44 mm |
Avainkoko | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Raaka-aine | kromiterässeosta | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |