Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa tuumamalli 7/16 tuuma

Tuote nro.: 642222 7/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
673 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7/16 tuuma
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 17,3 mm
Pituus 38 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642222 7/16
EAN / GTIN 4062406311520
Valmistajan numero 642222 7/16

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa tuumamalli 7/16 tuuma

Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa tuumamalli 7/16 tuuma

pyynnöstä
Varastossa
673 kappaletta varastossa
4,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
658 kappaletta varastossa
7,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 17,3 17,3
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit 6-kulmaiset vaihtoholkit
Vääntönelikulma 1/2 1/2
Pituus 38 38
Avainkoko 7/16 7/16
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin