{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 5/8 tuuma | |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | |
⌀ poistopuolella | 22,6 mm | |
Pituus | 38 mm | |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 642132 5/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310318 | |
Valmistajan numero | 642132 5/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 5/8 tuuma
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa
7,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 051 kappaletta varastossa
18,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 037 kappaletta varastossa
4,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa
11,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ poistopuolella | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain | 12-kulmainen holkkiavain |
Vääntönelikulma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma | 1/2 tuuma |
Pituus | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. | |||
Avainkoko | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma | 5/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy | Avainhylsy |