Murrosnivel, 1/2 tuumaa QuickRelease 1/2

Tuote nro.: 641650 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Kokonaispituus 80 mm
    QuickRelease kyllä
    Tuotetyyppi 1 kpl kuusiohylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 641650 1/2
    EAN / GTIN 4018754151028
    Valmistajan numero 13021000

    Kuvaus

    Malli:

    QuickRelease-lukitusjärjestelmän avulla estetään työkalun tahaton irtoaminen tai sen katoaminen.
    Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

    Standardi:

    DIN 3123-C 12,5
    Ulkonelikulma DIN 3120-A 12,5 jousitetulla kuulalla; sisänelikulma DIN 3120-C 12,5 urilla.

    Raaka-aine:

    Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin