Jatkokappale, 1/2” ”Wobble-Drive” 130 mm

Tuote nro.: 641134 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
99 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Nelikulma ja Wobble-Fix: kääntökulmalla

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 130 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Nelikulma ja Wobble-Fix kääntökulmalla
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 641134 130
EAN / GTIN 4018754091164
Valmistajan numero 13010007

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
”Sokkokiinnitys” upotetun sisänelikulman ja viistetyn ulkonelikulman avulla. Kääntökulma mittaan 15° mahdollinen jokaisen sivun jälkeen.

Standardi:

Ulkonelikulma DIN 3120-A 12,5 jousitetulla kuulalla; sisänelikulma DIN 3120-C 12,5 urilla.

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin