Läpimenevä räikkä, lyhyt kahva, 1/2″

Tuote nro.: 640720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Kokonaispituus 115 mm
    Tuotetyyppi Räikkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 640720
    EAN / GTIN 4045197238429
    Valmistajan numero 640720

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.

    Käyttö:

    Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa, tartuntakulma 0°. Pysyvä läpimenevä nelikulma, suunnanvaihdin.

    Standardi:

    Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

    Raaka-aine:

    Molybdeeni-kromiterästä, kromattu.

    Sopii:

    Käsikäyttöiset päät.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin