Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 1/2″ 1/2

Tuote nro.: 640480 1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Kokonaispituus 275 mm
    Hammasluku 90
    Tuotetyyppi Räikkä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 640480 1/2
    EAN / GTIN 4000896213894
    Valmistajan numero 916HP

    Kuvaus

    Malli:

    Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
    Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu, työskentelykulma 4°.

    Standardi:

    Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin