Tiheähampainen räikkä, 1/2″, poistonuppi, 290 mm:n jatkokappale

Tuote nro.: 640385
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Zyklop Hybrid Set
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 280 mm - 505 mm
Hammasluku 72
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 640385
EAN / GTIN 4013288184320
Valmistajan numero 05004095001

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtovipu. Poistonuppi.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Toimituksen sisältö:

Tiheähampainen räikkä, jatkovarsi 290 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin