Ruuvinväänninkärkisarja Torx®-ruuveille, 1/2 tuuman nelikulma 9 osaa

Tuote nro.: 639516
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 8767 C HF 1
    Osien määrä 9
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Pituus 165 mm
    Leveys 140 mm
    Korkeus 65 mm
    Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
    Tuotetyyppi Avainhylsy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 639516
    EAN / GTIN 4013288184276
    Valmistajan numero 05004202001

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin- / liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset;
    Avainhylsyt
    standardin DIN 3124 mukaiset.
    Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

    Käyttö:

    Kolo-Torx®-ruuveille, joiden kierre M4 - M14.

    Raaka-aine:

    Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Ruuvitaltan kärjet: 9 kpl, koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin