6-kulmainen ruuvitaltan kärkisarja, 1/2 tuuman nelikulma 6-osainen, pitkä

Tuote nro.: 639417
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8740 C HF 2
Osien määrä 6
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 4-10 mm
Pituus 165 mm
Leveys 140 mm
Korkeus 65 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 639417
EAN / GTIN 4013288185457
Valmistajan numero 05004210001

Kuvaus

Malli:

Väännin- / liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset;
Avainhylsyt
standardin DIN 3124 mukaiset.
Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M12.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Ruuvitaltan kärjet: 6 kpl koot 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin