Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 39 osaa

Tuote nro.: 639261
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 8-30
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 5-14

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 39
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 8-30 mm
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 5-14 mm
Pituus 481 mm
Leveys 288 mm
Korkeus 82 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain; Avainholkki TORX®-ruuveille; kuusiokoloväännin; Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 639261
EAN / GTIN 4018754261192
Valmistajan numero 98811909

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M20, ja Torx®-kantaruuveille, joiden kierre M6 - M20. Kuusiokoloruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M18, ja Torx®-koloruuveille, joiden kierre M4 - M14.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 12 kpl nro 642200 koot 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 642700 koot E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 643200 koot 5; 6; 8; 10; 12; 14
Ruuvitaltankärjet Torx®-ruuveille: 9 kpl nro 643650 koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-väännin: 1 kpl nro 641300 koko 300
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641000 koot 130; 255
Murrosnivel: 1 kpl nro 641600 koko 1/2
Räikkä: 1 kpl nro 640100 koko 1/2
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin