Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 15 osaa 6

Tuote nro.: 637714 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-32

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Osien määrä 15
    Vääntönelikulma 1/2 tuuma
    Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 10-32 mm
    Pakkaus ABS-muovilaatikko
    Pituus 413 mm
    Leveys 226 mm
    Korkeus 64 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 637714 6
    EAN / GTIN 4018754260874
    Valmistajan numero 96031436

    Kuvaus

    Malli:

    Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
    6-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642200 .

    Käyttö:

    Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

    Raaka-aine:

    Kromiterässeosta, kromattu.

    Toimituksen sisältö:

    Hylsyt: 12 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    2 jatkokappaletta: Nro 641000 koot 130; 255
    1 räikkä: Nro 640100
    säilytys: ABS-muovilaatikko