6-kulmainen ruuvitaltan kärkivalikoima, 1/2 tuuman nelikulma 12 osaa 6

Tuote nro.: 637702 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
396 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-17
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×14

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 12
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain 4-17 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 357 mm
Leveys 176 mm
Korkeus 52 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Vetolaatikon täyttöaste G 6×14
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637702 6
EAN / GTIN 4062406061425

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaisesti; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaisesti. Sisä-/ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaisesti.
Kaikki työkalut pysyvät kulutusta kestävässä, muotoillussa polyuretaanivaahtoalustassa varmasti paikoillaan ja ovat aina kätevästi saatavilla.

Käyttö:

Kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M24.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Kuusiokolokärjet: 8 kpl nro 643229 koot 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
T-väännin: 1 kpl nro 641329
Jatkokappaleet: 2 kpl nro 641029 130; 255
Räikkä: 1 kpl nro 640025
Säilytykseen: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat