{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kuusikulma | 5 mm | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Eristämätön terän pituus | 9 mm | |
Pituus | 80 mm | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu, muovieriste | |
lukitusholkki | ei | |
Tuotetyyppi | Avainhylsy |
Tuotekoodi | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Valmistajan numero | 307055 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/8 tuumaa täyseristetyt 5 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
32,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
362 kappaletta varastossa
14,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
vääntöpuolen ⌀ | 17,5 | |
Irrotusprofiili | kuusiokoloväännin | kuusiokoloväännin |
Vääntönelikulma | 3/8 | 3/8 |
Pituus | 80 | 107 |
lukitusholkki | ei | |
Kuusikulma | 5 | 5 |
Tuotetyyppi | Avainhylsy | Avainhylsy |