Räikkä, 3/8″ lukittava, suunnanvaihdin, täyseristetty

Tuote nro.: 637650
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kokonaispituus 200 mm
Pinta muovieristys
nivelpäällä ei
kääntyvä pää ei
poistonuppi kyllä
iskutoiminto ei
Räikkäpää irrotettavissa kahvasta ei
Kääntökahva ei
portaaton ulosveto ei
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637650
EAN / GTIN 4007555310499
Valmistajan numero 310499

Kuvaus

Malli:

Muovieriste enintään 1000 volttia, standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 muk.

Standardi:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nro 637650637656).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin